Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Oil-based Ballpoint Pen Refill Core (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Sebelum PPN:
Rp15.900
Spesifikasi
Ink ColorBlue
Product TypeRefill lead
Quantity1 piece
Suitable ForSXN-150-38
Suitable ModelSXN-150-38
Suitable Model (Main Unit)Jet stream single color
Tip Size (mm)0.38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ultra-low friction jet stream ink
Feature
Ultra-low friction jet stream ink

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait