Panduit Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
ColorGreen
Length (mm)292
MaterialNylon 66
Operating Temperature Range (°C)-60 to 85
StandardUL standard product
Tensile Strength (N)222
Where to UseIndoor
Width (mm)4.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A versatile standard type nylon binding band that can be widely used.
Ideal for color coding.
Feature
A highly versatile standard type nylon cable tie that can be used in a wide range of applications.
Perfect for color-coding.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan