Star-M No.5L long drill

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
Appropriate Number of Revolutions (rpm)1500 or less
Compatible MotorElectric drill
Cutting Tip Diameter (mm)12
Effective Length (mm)400
Overall Length L (mm)500
Shank Diameter (mm)Hex axis 10
Size12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Supports drilling depths up to 400 mm.
Feature
Compatible with drilling depths up to 400mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan