NT Lastan Sputter Sheet 1920x2760

Sebelum PPN:
Rp8.099.900
Spesifikasi
Length (m)2.76
MaterialSilicon-based double-sided coating
Thickness (mm)1.0(±0.2)
TypeNo. 6
Width (mm)1920

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan