Sumitomo Electric Hard Metal Holder C-STUB

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Clamp SystemScrew on
Cutting Angle Kr (°)93
Manufacturer Product Code2000818
Material (Tip Holder)Carbide long
Minimum Cutting Diameter (mm)8
Reference/Former ModelWBPT-508L, C08M-STUBL06
Right or Left HandLeft
Shank Diameter (mm)8
Shank Length (mm)150
Suitable TipEquilateral triangle 60 °
Tip Clearance Angle (°)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan