J.S.T. Mfg FPC/FFC Connector 9 Poles Through-hole Mounting

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)2.54
Connection DirectionStraight
Connection MethodSolder
Contact MaterialPhosphor bronze
Male/FemaleFemale
Material (Housing)PBT
Number of Lines1
Number of Poles9
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)1
Rated Voltage (kV)250 ac/dc
Surface Mount DeviceThrough-hole mounting
Type of TerminalZIF vertical contact

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan