J.S.T. Mfg FPC/FFC Connector 30 Poles Through-hole Mounting

Sebelum PPN:
Rp289.900 - Rp339.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)1.25
Contact MaterialCopper alloy
Male/FemaleFemale
Number of Lines2
Number of Poles30
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)1
Rated Voltage (kV)200 ac/dc
Surface Mount DeviceThrough-hole mounting

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan