YUKO CORPORATION FLEX-HONE # SC600

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size600
Length of Abrasive Part (mm)63
Nominal Size (mm)12.7
Overall Length L (mm)203
Shaft Diameter (mm)4.3
Suitable Inner Diameter (mm)12.0 to 13.5
Suitable MaterialCast iron, cast steel, ductile, ordinary carbon steel, hardened steel, tool steel, brass, etc.
Trusco Part No.852-9785
Type of Abrasive GrainSilicon carbide

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan