Panduit Fixing device Cord clip Natural

Sebelum PPN:
Rp8.799.900
Spesifikasi
ColorOrange
Length (m)9
MaterialNickel base, gold plating
Operating Temperature Range (°C)-10 to 60
Pair Number of Terminals24AWG 4 pairs
StructureCore wire from conductor
Where to UseIndoor

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan