Teramoto Sapu Lantai FF α (Push Broom)

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
Coloryellow
Length (mm)1395
MaterialHead: PP Hair: 100% PET
Standard30 bodies
Width (mm)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Once assembled, it cannot be disassembled again.
Feature
A floor broom with a jointed handle that can be stored compactly.
Use
floor cleaning supplies

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait