Panduit Epoxy mount base (weatherproof type)

Sebelum PPN:
Rp21.999.900 - Rp24.999.900
Spesifikasi
Height (mm)6.6
Suitable Band Width (mm)2.3 to 4.8
Vertical Length (mm)24.9
Width (mm)24.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Suitable for fixing wiring where holes cannot be drilled.
Fixing cables and wiring.
Feature
Suitable for fixing wiring in places where holes cannot be drilled.
Use
Fixing cables and wiring.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan