JTC Trim Remover Door Molding (Alat Pelepas Klip Panel)

Sebelum PPN:
Rp709.900
Spesifikasi
Length of Grip97
Overall Length L (mm)173
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Thickness (mm)1 (metal part) ・ 17.5 (grip)
Tip Width (mm)28
Width (mm)31 (Maximum grip)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can easily remove it by inserting it into the drainer molding and hooking the clip part!
Feature
You can easily remove it by inserting it into the draining molding and hooking up the clip part!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan