J.S.T. Mfg Crimp Terminal CB Type (Skun)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Dimension E (mm)21
Dimension F (mm)20.5
Dimensions d (mm)22.3
Dimensions d1 (mm)16.4
Dimensions d2 (mm)8.4
Dimensions t (mm)2.6
Material (Terminal)Oxygen-free copper
Overall Length L (mm)52.5
Terminal ShapePlate type
TypeBare crimp terminal
Width (mm)22
Wire Range Stranded (mm²)96.3 to 117.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan