Sun Frame Japan Craft envelope with postcode frame length 4

Sebelum PPN:
Rp21.900
Spesifikasi
Basis Weight (g/m²)50
Dimensions (mm)90x205
Number of Page70
Postal Code BoxesYes
SizeLength 4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
B5 size paper can be folded horizontally in three.
Feature
B5 size paper can be folded horizontally into three.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan