TRUSCO Cord reel with ground

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp6.899.900
Spesifikasi
Allowable Current (A)22 (electric wire)
Cable Length (m)30
Cable Size (mm²)2
Cable Specification, Number of Cores3
Cable Specification, TypeVCT
Limit Current (A)15
Number of Outlets4
Outlet TypeTriode (with outlet cap)
Rated Current (A)2P ・ 15A ・ 125V with ground
Trusco Part No.228-9270
TypeSingle-phase 100V grounded + earth leakage breaker (with breaker)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Dust proof, with ground

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan