J.S.T. Mfg Connector Terminal (Crimp Terminal) Male EL Series

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Applicable wire range AWG (#)Min26, Max20
Compatible Cable (mm²)Min0.1
Connection MethodCrimping
Male/FemaleMale
Maximum Contact Resistance (MΩ)10
Maximum Current (A) 5
Maximum Operating Temperature (°C)90
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesEL
Suitable Crimping TerminalEL Connector Housings

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan