J.S.T. Mfg Connector Housing 13 Poles

Sebelum PPN:
Rp77.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)2.5
Connection DirectionStraight
Length (mm)34.8
Male/FemaleFemale
Material (Housing)Nylon
Number of Lines1
Number of Poles13
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesXA
Suitable Crimping TerminalDetachable Crimp Connector
Width (mm)6.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan