J.S.T. Mfg Connector Housing 12 Poles

Sebelum PPN:
Rp76.900 - Rp109.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)2.5
Connection DirectionStraight
Length (mm)32.3
Male/FemaleFemale
Number of Lines1
Number of Poles12
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan