OSG Carbide Long Neck Ball End Mill WXL Coat 2 Blades (Deep Rib Ball Type) WXL-LN-EBD

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp659.900 - Rp2.299.900
Spesifikasi
Helix Angle (°)30
MaterialCemented carbide
Number of Tips2
R Tolerance (mm)±0.005
Surface TreatmentWXL coating

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Applicable Workpiece Materials : Carbon steel/alloy steel/tool steel (~ 40HRC): ◎, pre-hardened steel/hardened steel (~ 45HRC: ◎, ~ 55HRC: 〇), stainless steel (~ 35HRC): ◎, cast iron/ductile cast iron (~ 350HB) : ◎, Copper alloy: ◎, Aluminum alloy: 〇, Titanium alloy: 〇, Heat resistant alloy: 〇

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait