Eins Seal Piston Packing (Seal Piston)

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Height (mm)2.8
Length (mm)40.6
Width (mm)45.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a piston packing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan