Moldino ESM End Mills for Stainless

Sebelum PPN:
Rp929.900
Spesifikasi
Blade Diameter (mm)Φ1.5
Blade Diameter Tolerance (mm)0~-0.03
Blade Length (mm)4
Helix Angle (°)30
MaterialPowdered high speed (high speed steel)
Number of Tips2
Overall Length L (mm)50
Shank Diameter (mm)6
Shank Diameter Tolerance (mm)h7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
Stainless steel use
Side cutting, groove cutting, counterboring

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan