Moldino End Mill Long Type (Mata Pahat Frais)

Sebelum PPN:
Rp699.900 - Rp9.699.900
Spesifikasi
Blade Diameter Tolerance (mm)+0.03~0
Helix Angle (°)30
MaterialCobalt high speed (high speed steel) HSS-Co
Number of Tips4
Shank Diameter Tolerance (mm)h7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
For items that are sent separately, if you place an order with cash on delivery, shipping will be done the next day or later.
Use
Side cutting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait