COLCOM Door Lock Fingerprint Digital (Kunci Pintu Digital Sidik Jari)

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
Battery Life (times)500000
Capacity300 ID (PIN/Card/Fingerprint)
ColorRed Bronze
Dimensions (mm)250x60 (lock), 135 (handle length)
Door Thickness (mm)38-55
Handle MaterialZinc Alloy + Acrylic
Lock Body Material304 Stainless Steel
Lock TypeEURO Mortise Lock
Mortise Lock Size (mm)240x60x22
Open DirectionUniversal Left Right Inner Outside
Power4 AAA Alkaline Battery
Reading Distance (s)0-0.5
Reading Time (s)Less 0.5
Tuya FunctionRecord events, timed PIN
Unlock MethodFingerprint, PIN, card, emergency key, Tuya App
Working Temperature (°C)-20 to 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
For wooden door, metal door

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan