Spesifikasi
| Frame Material | Aluminium |
|---|---|
| Folded Dimensions (cm) | 70x30x70 |
| Footrest Material | Plastic |
| Front Wheel Diameter (inch) | 6 |
| Maximum Load (kg) | 75 |
| Overall dimensions (cm) | 96x60x100 |
| Packing Dimensions (cm) | 84x40x95 |
| Rear Wheel Diameter (inch) | 15 |
| Reclining / Lying Down | Ya (Tidak Full Reclining) |
| Seat Width (cm) | 43 |
| Seat and Backrest Material | Wool + Foam |
| Types of Tires | Ban hidup |
| Variant | Motif Kotak Warna Warni |
| Wheel Type | Velg Racing |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
GEA FS985 LBJ merupakan kursi roda cerebral palsy untuk seseorang berkebutuhan khusus. Kursi roda ini dibuat dengan desain warna warni yang menarik. Kursi roda ini juga dapat diatur kemiringannya sesuai dengan kebutuhan anak dalam rangka terapi struktur tulang kursi roda ini di desain unik sesuai dengan kebutuhan. Sabuk badan yang mudah digunakan supaya pengguna tidak jatuh, bantalan kepala yang empuk dan membatasi gerak kepala pengguna, dudukan yang bisa dinaikan waktu ditinggal dan tidak ada penjangga tetap aman. dengan sandaran dan dudukan yang sangat empuk sehingga akan nyaman dan aman.
Kelengkapan Produk:
- 1 Set Kursi Roda
- Buku Manual
- Kunci Pas
- Kunci L
Kelengkapan Produk:
- 1 Set Kursi Roda
- Buku Manual
- Kunci Pas
- Kunci L
Fitur
- Bingkai kursi aluminium - Sandaran kepala bisa disetel
- Sandaran tangan yang bisa dilepas
- Memperbaiki pijakan kaki
- Kastor padat
- Roda MAG pneumatik
- Sudut kursi disesuaikan
- Sabuk pengaman
- Lebar tempat duduk: 37/38cm (anak) 43/44cm (dewasa)
- Muatan maksimum 75 kg
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Lain%20-%20lain/GEA%20Kursi%20Roda%20Cerebral%20Palsy/iiP111171666-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
