SHAHE High Precision Caliper Digital Stainless (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp989.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
Battery CoverPlastic
Depth Meansuring BladeStainless Steel
Dimensions d (mm)16
DisplayLCD
External JawsStainless Steel
Main BodyStainless Steel
Resolution (mm)0.01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hardness Stainless Steel Main Scale
Stainless Steel Internal Jaws
Stainless Steel External Jaws
Metal Locking Screw
Rod Body
The Depth Measuring Surface

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan