SHAHE Digital Center Distance Caliper Electronic Range (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Accuracy (mm)± 0.08
Battery CoverPlastic
Depth Meansuring BladeStainless Steel
DisplayLCD
External JawsStainless Steel
Main BodyStainless Steel
Measuring Range (mm) 5-300
Resolution (mm)0.01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan