SATA Tool Set SATA Type (Set Perkakas)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Case MaterialSteel
Case Size (mm)430x200x200
Package Size (mm)480x280x350
Set Content70 points
Size (inch)1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is highly recommended for your first tool set or business trip set because of its extensive contents.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait