AS ONE Syringe Vial Cap with Hole

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Applicable VialAzlab Vials (2-867-01 to 04, 2-868-01 to 04)
Cap Size (mm)24
MaterialCap/PP, septum/silicone rubber PTFE
Septum Size (mm)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
This product is a septum for converting an azulab vial into a syringe vial. Vial is not included.
Feature
The perforated cap allows the syringe to be inserted directly without removing the cap for efficient operation.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan