Nichias Soft Seal (R) (Lakban Gasket)

Sebelum PPN:
Rp6.999.900 - Rp7.899.900
Spesifikasi
Length (m)5
MaterialPTFE
Operating Temperature Range (°C)-100 to +260

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
There is no adhesion.
Feature
This product complies with the Food Sanitation Act.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan