AS ONE Silicone Tube (Selang Silikon)

Sebelum PPN:
Rp319.900 - Rp9.799.900
Spesifikasi
Heat Resistance Temperature Range (°C)-60 to +200
MaterialSilicone Rubber
Maximum Fixed Length (m)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
economy basic type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan