Excel Scientific Sealing Film Plate (Penutup Pelat)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900 - Rp9.399.900
Spesifikasi
Compatible ContainerMulti-well plate
MaterialPET
Size (mm)79.4x146.1
SterilizationUnsterilized
Temperature Range (°C)-40 to +120
Thickness (µm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Sheet film cut to fit standard multi-well plates.
- Seal wells to minimize evaporation and prevent leakage and contamination.
- The seal has a tab on the end for writing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan