SCHOTT DURAN PBT Screw Cap Heatproof Temperature 180°C

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Cap SizeGL 45
Heat Resistance Temperature (°C)180
MaterialCap/PBT (Polybutylene Terephthalate), Stopper/BIIR (Brominated Butyl Rubber), Packing/PTFE Coated Silicon
Package Size (mm)55x55x30
SterilizationAutoclavable (121°C, 20 minutes)
Upper Hole Diameter (mm)34

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
The cap does not come with a gasket.
Feature
- GL45 jars can be tightly sealed with gaskets.
- GL45 cap with excellent heat resistance.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan