Sato VAC NW Viewing Port

Sebelum PPN:
Rp8.299.900
Spesifikasi
Glass Section Diameter (mm)50
MaterialStainless steel (SUS304), borosilicate glass
Outer Diameter x Height (mm)75x10
Package Size (mm)155x175x15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Peep window for ISO standard NW vacuum flange.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan