Master Flex Multi-Channel Pump Head

Sebelum PPN:
Rp35.999.900
Spesifikasi
Maximum Rotation Speed (rpm)0 - 600
Package Size (mm)260x210x210
RollerStainless Steel Ball Bearing

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
It cannot be used for tube size 49, 64.
Feature
- You can load up to eight tube cartridges.
- Tubes of different diameters can be used in one cartridge.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan