Thermo Scientific Micro-Titer Tube

Sebelum PPN:
Rp2.299.900 - Rp2.999.900
Spesifikasi
Heat Resistance Temperature (°C)-80 to +121
MaterialTube, Rack/PP, Cap/LDPE
Volume (ml)1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
- Suitable for dilution and mixing when the number of samples is small.
- Alphabets and numbers are written on the racks and lids, making it easy to recognize samples.
- The 8-strand cap can be easily separated with a cutter or scissors.
- Autoclave sterilization is possible at 121 C for 20 minutes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan