X-rite eXact Portable Spectral Density Meter/Spectrophotometer

Sebelum PPN:
Rp249.999.900 - Rp389.999.900
Spesifikasi
Light SourceGas FIlled Tungsten Lamp (Illuminant Type A), UV LED
Measured Diameter (mm)2
Measurement ConditionsM0, M1 (Part 1), M2, M3
Measurement Time (s)1 or less
Package Size (mm)142x448x345
Power Supply (V AC)100 to 240 (50/60Hz)
Size (mm)78x180x76
Spectroscopic Interval (nm)10
Spectroscopic Range (nm)400 to 700
SpectroscopyDRS (Dynamic Rotation Sampling) Spectroscopy Engine

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
It supports ISO standards M0, M1, M2 and M3.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait