ISHIDA Timbangan Elektronik dengan Anak Timbang (Neraca Digital dengan Beban Uji)

Sebelum PPN:
Rp23.999.900 - Rp25.999.900
Spesifikasi
AccessoriesCarrying Case
ComplianceNew Rules (Accuracy Grades II and III)
Power Supply100 VAC 50/60 Hz (AC adapter included), 4xAA batteries (sold separately) or USB bus power (PC only, special driver must be installed. USB cable sold separately)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
- 3 With a hail-weight switching function, one unit can work as well as three.
- It has a built-in counting function that lets you know the number of measuring parts and a comparator function that lets you know the weight with a buzzer.
- An RS232 C board (sold separately) is required for PC connection.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan