SHIMADEN Desktop Type Temperature Controller

Sebelum PPN:
Rp45.999.900
Spesifikasi
Applied Loadconstant resistance load
Control MethodPhase Control Method
Control Output Range0 to 95% or more
Cooling MethodSelf-cooling
Current Capacity (A)30
Frequency (Hz)50/60
InputThermocouple K Input
Package Size (mm)320x370x200
Power Supply (V)AC 200 to 240
Size (mm)135x280x280

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A temperature controller with a regulator and single-phase power regulator in a slim case.
- It is equipped with a digital regulator.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan