LOGOS Cooler Box Hyper Cooler L

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
Capacity (L)20
External Dimension (mm)240x300x240
Folded Size (mm)125x390x300
Inner Dimension (mm)260x240x330
MaterialEVA (vinyl acetate), Polyurethane, PE, PVC
Package Size (mm)300x395x130
SizeL

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Can be folded for compact storage.
- Shell protection structure to protect bottles from external impact.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan