AS ONE Stand Colorimetric Tube Acrylic (Dudukan Tabung Kolorimeter)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
For Tube Capacity (ml)25
Hole Diameter (mm)22
MaterialPMMA (Acrylic)
Number of Standing10
Package Size (mm)365x215x85
Size (mm)330x60x185

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The black and white board on the back can be replaced freely.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan