TexWipe Clean Foam

Sebelum PPN:
Rp6.299.900
Spesifikasi
Head Size (mm)3.2x2.6x10
MaterialHead/Polyurethane, Handle/PP
Package Size (mm)110x220x20
Total Length (mm)69.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Soft and has excellent adsorption and chemical resistance.
- The long handle makes it suitable for cleaning hard-to-reach areas.
- It can be used with solvents such as IPA.
- No adhesive.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan