AS ONE AS Labo Glass Matching Cell

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
MatchingBlank
Matching Errorwithin 1% (420nm)
MaterialBorosilicate Glass
Optical Path Distance (mm)10
Package Size (mm)80x100x20
Size (mm)45x12.5x12.5
TypeTwo-sided Transparent
Volume (ml)3.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
- It has a precision joining finish, so the optical path length is less uneven and the joining surface is strong.
- Easy to put in cell holder and easy to clean.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan