STEM 96 Well Deep Plate V-Bottom

Sebelum PPN:
Rp14.999.900 - Rp17.999.900
Spesifikasi
MaterialPP
Package Size (mm)410x340x410
Size (mm)127.4x85.1x44.1
Volume Per Well (ml)2.3
Well Diameter (mm)8x8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
- The V-bottom makes it convenient for concentrating the contents at the bottom or for sucking up to the end.
- It is organic solvent resistant and can be autoclaved.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan