Schneider Proximity Sensor

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Cable Length (m)2
MaterialBrass
Sensing Distance (mm)15
Sensor Length (mm)62
Sensor ModelXS6 M30
Sensor TypeInductive proximity sensor XS6
Supply Voltage (V DC)12 to 48

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait