Schneider Inductive Proximity Sensor

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Cable Length (m)2
Length (mm)62
MaterialBrass
Nominal Sensing Distance (Sn) (mm)5
SensorXS5 M18
Supply Voltage (VAC/DC)24 to 240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan