PEPPERL+FUCHS Proximity Sensor

Sebelum PPN:
Rp939.900
Spesifikasi
Assured Operating Distance (mm)0 to 6.48
Bending Radius> 10 x cable diameter
Cable Diameter (mm)6 ± 0.2
Cable Length (m)2
Cable MaterialPVC
Connection TypeCable
Core Cross Section (mm²)0.75
Degree of ProtectionIP67
Diameter (mm)18
Housing MaterialStainless steel 1.4305 / AISI 303
InstallationNon-flush
Length (mm)40
Output Type2-wire
Rated Operating Distance (mm)8
Reduction Factor (r304)0.85
Reduction Factor (rAl)0.4
Reduction Factor (rCu)0.3
Sensing FacePBT
Switching FunctionNormally closed (NC)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait