Sebelum PPN:
Rp349.900 - Rp399.900
Spesifikasi
Coil Power (mW)500
Coil Voltage (VDC)24
Depth (mm)12.4
Height (mm)32.8
Isolation Coil to Contact (kV)6
Length (mm)29
Mounting TypePlug-In
Series46 Series

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait