EBM-PAPST Fan (Kipas Angin)

Sebelum PPN:
Rp5.099.900
Spesifikasi
Capacitor (µF)3.5
Capacitor Voltage (VDB)450
Current Draw (A)0.68/0.92
Degree of ProtectionIP44, installation- and position-dependent (EN 60034-5)
Direction of RotationClockwise, viewed toward rotor
Frequency (Hz)50/60
Impeller MaterialPA6 plastic, glass-fiber reinforced
Maximum Ambient Temperature (°C)70/65
Min. Back Pressure (Pa)0
Minimum Ambient Temperature (°C)-25
Motor Size68
Nominal Voltage (VAC)230
Number of Blades7
Phase1~
Power Consumption (W)155/210
Rotor SurfacePainted black
Size (mm)225
Speed (rpm)2500/2600
Starting Current (A)1.25/1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan