Allen-Bradley Controller Unit

Sebelum PPN:
Rp6.699.900 - Rp8.299.900
Spesifikasi
ClassProgmable Logic Controller Module
Depth (mm)87
Height (mm)90
I/O IsolationIsolated
I/O Status IndicationLED
Operating Humidity (%)5 to 95 (noncondensing)
Radiated And Conducted EmissionsEN50081-2: Class A
Temperature Rating-4 to 149
Type of Electric ConnectionScrew connection

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait