SHM Thermal Mass Flowmeter Flange (Flowmeter Elektromagnetik)

Sebelum PPN:
Rp52.999.900 - Rp73.999.900
Spesifikasi
Head MaterialEpoxy Coated Aluminium
Body MaterialSS316
Flange MaterialSS316
Temperature (°C)-20 up to 70
Maximum Working Pressure (bar)16
Accuracy (%)1
AplicationVarious Gases
ConnectionFlange PN 16
Explosion ProofExial CT6
Measurement Range (Nm³/hour)0.5 - 100
Output (mA)4 - 20
Power Supply (V)24 DC or 220 AC
Protection GradeIP 65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan